Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB2513BI-AEZG-TR USB-HUB-CONTROLLER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920713
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2513BI-AEZG-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Anschlüsse: 3 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,12*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.