Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-PF1550EVM EVAL.BOARD, LADE-IC, PMIC W/LI+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917876
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-PF1550EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: PMIC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard PF1550, FRDM-KL25Z, USB A-M/Mini-B-M-Kabel, Kurzanleitung, antistatischer Beutel
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: PF1550
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, NXP, FRDM-PF1550EVM, 2917876, 291-7876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 330,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 330,74*
    € 393,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 320,90*
    € 381,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,82*
    € 342,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 281,88*
    € 335,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 266,48*
    € 317,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.