Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MC19LORRG KAPAZ. TASTER DPDT, 0.01A, 12V, GRÜN/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917666
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MC19LORRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster ip68
piezotaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: MC
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 12 V
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Grün, Rot
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Kapazitive, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MC19LORRG, 2917666, 291-7666
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 32,88*
    € 38,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 28,95*
    € 44,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 35,25*
    € 64,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.