Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2607029291011 EVALUATIONSKIT, FUNKMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917650
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2607029291011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Funkmodule
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board AMB9626, USB Dongle
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: AMB9626
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 310,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,78*
    € 369,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 305,51*
    € 363,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 270,20*
    € 321,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 263,39*
    € 313,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 248,15*
    € 295,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.