Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL8800K63-G LED-TREIBER, SEQUENTIELL LINEAR, QFN-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915536
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL8800K63-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Linear
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 350 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Eingangsspannung, max.: 275 V
  • Anzahl der Pins: 33 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 115 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL8800K63-G, 2915536, 291-5536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.