Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVNET AES-PZCC-FMC-V2-G PICOZED FMC-TRÄGERPLATINE V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915527
Hersteller:
     Avnet Abacus
Herst.-Nr.:
     AES-PZCC-FMC-V2-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: System-on-Module der Produktreihe PicoZed Zynq-7000
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: PicoZed-FMC-Trägerplatine V2, 8GB-microSD-Karte, ATX-6P-Adapter, USB-Kabel, PCIe-Halterung, 12V-Netzteil
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Carrierboard, Trägerboard, Trägerplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, AVNET, AES-PZCC-FMC-V2-G, 2915527, 291-5527
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 463,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 523,81*
    € 623,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 503,88*
    € 599,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 496,15*
    € 590,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 485,12*
    € 577,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 463,35*
    € 551,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.