Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PG164100 IN-CIRCUIT-DEBUGGER, EINRAST, MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915518
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PG164100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Merkmale: Programmierung von Bausteinen mit MPLAB X IDE/MPLAB IPE, unterstützt 4-Draht-JTAG &, Serial Wire Debug
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: In-Circuit-Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: ICSP-Adapter/Kabel, Micro-USB-B-Steckverbinder, MPLAB PICkit 4-Baustein, 8-poliger SIL-Programmiersteckverbinder
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, Programmiergerät, pic mikrocontroller, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MICROCHIP, PG164100, 2915518, 291-5518
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,30*
    € 19,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,63*
    € 21,11*
    € 8,95*
    ab € 15,42*
    € 22,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.