Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PAB1000 SCHLEIFBLOCK FLEXI, HAND, 90X19X6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915106
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PAB1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifmaschinenstil: Handschleifer
  • Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: -
  • Batteriekapazität: -
  • Batterie-/Akkutyp: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Batterie-/Akkuspannung: -
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, gummi schleifklotz, Elektrowerkzeuge, Handschleifmaschinen, Schleifmaschinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, MODELCRAFT, PAB1000, 2915106, 291-5106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.