Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS PCG-4A4-48 FÜHRUNGSSCHIENE FÜR LEITERPLATTEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914423
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     PCG-4A4-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
PCB-halter
Führungsbreite: 19.1 mm
  • Zur Verwendung mit: 1.6mm dicke Leiterplatten
  • Produktpalette: -
  • Führungslänge: 11 Zoll
  • Art des Zubehörs: Leiterplattenführung für Rack
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, platinenhalter, Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, ESSENTRA COMPONENTS, PCG-4A4-48, 2914423, 291-4423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 18,37*
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.