Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCLC210-8-K-M-ET-2B DRUCKTASTER DPST, 16A, 250V, PANEL, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913878
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCLC210-8-K-M-ET-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: (Ein)-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MCLC210-8-K-M-ET-2B, 2913878, 291-3878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.