Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCLC210-7-K-M-ET-2B DRUCKTASTER DPST, 16A, 250V, PANEL, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913875
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCLC210-7-K-M-ET-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.