Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261KB5680KR30 KONDENSAT 0.068æF 400V 10% PAPIER RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913754
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261KB5680KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
papierkondensator 68nf
Produktpalette: PME261/P561 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.3 mm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: papierkondensator, radial kondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PME261KB5680KR30, 2913754, 291-3754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 2,12*
    Lager 139
    241
    € 14,99*
    ab € 0,931*
    € 2,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.