Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 203632-0400 STECKERGEHÄUSE, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912152
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     203632-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex stiftgehäuse 4-pol
stiftgehäuse 4-polig
Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 TPA 203632
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Micro-Fit 3.0 43031 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 203632-0400, 2912152, 291-2152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,254*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.