Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJKV0UG1300NOPPRTB DETEKTORSCHALTER, SPST-NO, 30V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911554
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJKV0UG1300NOPPRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Produktpalette: JJK
  • Außenhöhe: 8 mm
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Außenbreite: 3 mm
  • Außentiefe: 6.3 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJKV0UG1300NOPPRTB, 2911554, 291-1554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 1,18*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 0,725*
    € 1,186*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.