Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP SPC5775EDK3MME3 MCU, 32 BIT, 264MHZ, MAPBGA-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908857
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SPC5775EDK3MME3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: MPC5xxx Family MPC57xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 293 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 416 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, DSPI, ESCI
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: 4 MB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MPC5xxx
  • MCU-Baureihe: MPC57xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 264 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, SPC5775EDK3MME3, 2908857, 290-8857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 63,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,60*
    € 75,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,58*
    € 61,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MPC5777C-516DS
    € 1.122,70*
    Zubehör
    NXP
    MPC5777M-416DS
    € 782,96*
    Zubehör
    NXP
    MPC5777M-512DS
    € 702,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.