Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08PL8CTG MCU, 8 BIT, 20MHZ, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908852
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08PL8CTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08P Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: HCS08
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08P
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08PL8CTG, 2908852, 290-8852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,04*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    € 185,10*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    € 381,45*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    € 126,85*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08MP16
    € 114,65*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    € 144,62*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    € 40,53*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    € 36,45*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    € 48,75*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    € 61,93*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    € 24,58*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    € 105,13*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    € 148,24*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    € 204,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.