Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219699003E3 KOND. MINI-LADE-IC & BACKUP-BRD 90F/4.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908031
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219699003E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Superkondensator
backup kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: 196 HVC ENYCAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 90 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 4.2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219699003E3, 2908031, 290-8031
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,10*
    € 59,92*
    € 8,95*
    ab € 38,57*
    € 63,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,92*
    € 71,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,24*
    € 60,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 50,29*
    € 59,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,54*
    € 49,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.