Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002460 USB-KABEL, 2.0, A/A-STECKER, 0.5M, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907917
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 0...
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 0.5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002460, 2907917, 290-7917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.