Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP39F511A-E/MQ AC/DC-LEISTUNGSWÄCHTER-IC, AEC-Q100, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907895
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP39F511A-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Spezial-ICs
MICROCHIP
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Power-Management
  • IC-Bauform: QFN
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MCP39F511A-E/MQ, 2907895, 290-7895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    73
    Frei Haus
    ab € 2,16*
    € 2,75*
    Lager 139
    146
    1
    € 14,99*
    ab € 2,83*
    € 5,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.