Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS HGS1MD-RED FERSENBAND, ERDUNG, ROT, 24 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907465
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     HGS1MD-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: Rot
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandtyp: Ferse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Halterungstyp: D-Ring, Klettband
  • Bandmaterial: Gummi
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, SCS, HGS1MD-RED, 2907465, 290-7465
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,07*
    € 18,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,10*
    € 20,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2877565
    ab € 22,87*
    Ähnlich
    RS Pro
    3632931
    ab € 13,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.