Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C3225C0G2J223J230AA KONDENSATOR 0.022æF 630V 5% C0G/NP0 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906858
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3225C0G2J223J230AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 22nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C3225C0G2J223J230AA, 2906858, 290-6858
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,86*
    € 1,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,729*
    € 1,323*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,323*
    € 1,57437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1210C223JBGACTU
    ab € 0,431*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.