Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK C2012X7R2E223K125AE KONDENSATOR 0.022æF 250V 10% X7R 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906816
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R2E223K125AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series - Soft Termination
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 22nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C2012X7R2E223K125AE, 2906816, 290-6816
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1185
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0319*
    € 0,148*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1745*
    € 0,2345*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,74* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X223KARACTU
    ab € 0,115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.