Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 1000 pF, 250 V, 0805 [Metrisch: 2012], ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906813
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R2E102K085AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C2012X7R2E102K085AA, 2906813, 290-6813
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0194*
    € 0,0278*
    2000
    € 8,95*
    ab € 0,0306*
    € 0,0434*
    Lager 139
    7313
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0165*
    € 0,0892*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0575*
    € 0,2771*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,892* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.