Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C200J1GACTU KONDENSATOR 20PF 100V 5% C0G/NP0 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905232
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C200J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 20 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C200J1GACTU, 2905232, 290-5232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0178*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0294*
    € 0,03499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08051A200JAT2A
    ab € 0,0235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.