Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554MPB2 GEHÄUSE, DRUCKTASTER, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904348
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554MPB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1554 PB
  • Außenhöhe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 89.916 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60.452 mm
  • Farbe der Abdeckung / des Unterteils: Grau
  • Ausschnitt-Durchmesser: 22 mm
  • Anzahl der Löcher für Schalter: 2 Löcher
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160.02 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Universalgehäuse, leergehäuse ip 66, fernbedienungs gehäuse, leergehäuse hammond, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HAMMOND, 1554MPB2, 2904348, 290-4348
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 37,20*
    € 57,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,46*
    € 57,05*
    € 5,90*
    ab € 32,76*
    € 58,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,05*
    € 67,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,31*
    € 67,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,82*
    € 45,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1554FT
    ab € 4,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.