Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554MPB1 GEHÄUSE, DRUCKTASTER, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904346
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554MPB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1554 PB
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90 mm
  • Außentiefe - metrisch: 90 mm
  • Farbe der Abdeckung / des Unterteils: Grau
  • Ausschnitt-Durchmesser: 22 mm
  • Anzahl der Löcher für Schalter: 1 Löcher
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, fernbedienungs gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HAMMOND, 1554MPB1, 2904346, 290-4346
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,51*
    € 48,63*
    € 5,90*
    ab € 27,27*
    € 48,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,00*
    € 52,76*
    € 8,95*
    ab € 34,07*
    € 55,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,76*
    € 62,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,51*
    € 42,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1554FT
    ab € 4,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.