Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES PD60-3-1161 SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 2.1N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902247
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD60-3-1161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor 24v
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 82 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 2.1 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 1,8°, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD60-3-1161, 2902247, 290-2247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 351,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 419,20*
    € 498,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 418,54*
    € 498,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 393,13*
    € 467,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,73*
    € 453,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 351,82*
    € 418,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.