Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GS1L24-12 LEISTUNGSRELAIS SPST-NO 30A 250VAC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902073
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GS1L24-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GS1L24-12, 2902073, 290-2073
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    840
    € 25,00*
    ab € 2,38*
    € 3,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 4,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 840 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 2520 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    T9AS1D22-12
    ab € 3,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.