Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXMBNI12RPM08XRJM16 ADAPTER, M12-BUCHSE/RJ45-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901468
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI12RPM08XRJM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: Buccaneer
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: M12
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 8 pin adapter rj45, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, BULGIN LIMITED, PXMBNI12RPM08XRJM16, 2901468, 290-1468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,31*
    € 49,64*
    € 8,95*
    ab € 32,17*
    € 54,98*
    € 5,90*
    ab € 28,68*
    € 57,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,31*
    € 33,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.