Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALA7DA471CF450 KONDENSATOR 470UF 450V ALU-ELKO, EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901362
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALA7DA471CF450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.322 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALA7D Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 13000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALA7DA471CF450, 2901362, 290-1362
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1280
    € 5,90*
    ab € 5,58*
    € 7,06*
    Lager 139
    2625
    1
    € 14,99*
    ab € 6,13*
    € 15,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 2080 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.