Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS25WP032D-JBLE FLASH-SPEICHER, 32MBIT, 133MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901151
Herst.-Nr.:
     IS25WP032D-JBLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 1.8 V
  • Produktpalette: 1.8V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 32 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 4M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI, IS25WP032D-JBLE, 2901151, 290-1151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,574*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.