Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IS25LP080D-JNLE FLASH-SPEICHER, 8MBIT, 133MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901143
Herst.-Nr.:
     IS25LP080D-JNLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • Speicherdichte: 8 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 1M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INTEGRATED SILICON SOLUTION / ISSI, IS25LP080D-JNLE, 2901143, 290-1143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,857*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.