Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KTS-2012UV365 LED, ULTRAVIOLETT, 365NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900671
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KTS-2012UV365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
smd-led kingbright
uv led
Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Strahlungsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Technologie / Material: InGaN
  • Wellenlänge: 365 nm
  • UV-LED: UV-A
  • UV-LED-Bauform: Top-View, SMD, 0805
  • Halbwertswinkel: 150 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, KINGBRIGHT, KTS-2012UV365, 2900671, 290-0671
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 1,75*
    € 2,17*
    Lager 139
    717
    1
    € 14,99*
    ab € 2,43*
    € 5,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.