Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FUSB302BGEVB EVAL.BOARD, USB-C-CONTROLLER MIT PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2895622
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302BGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: USB Power-Delivery (PD)-Controller Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard FUSB302BMPX
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: FUSB302BMPX
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, ONSEMI, FUSB302BGEVB, 2895622, 289-5622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,26*
    € 78,75*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 67,35*
    € 86,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,30*
    € 102,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,64*
    € 101,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,42*
    € 99,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,65*
    € 91,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,35*
    € 80,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.