Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SOL3A1 MAGNETVENTIL, 3/4 Zoll, 15BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894884
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SOL3A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Produktpalette: SOL
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Magnetventile, Pneumatik, Prozesssteuerung, Robotik, SENSATA / CYNERGY3, SOL3A1, 2894884, 289-4884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 207,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,58*
    € 247,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,00*
    € 245,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,76*
    € 240,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,94*
    € 234,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,86*
    € 200,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.