Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SOL2A1 MAGNETVENTIL, 1/2 Zoll, 15BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894880
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SOL2A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatische Anschlussmethode: -
  • Pneumatischer Anschluss: G1/2
  • Produktpalette: SOL
  • Pneumatische Montage: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Durchflussrate: 3.8 m³/h
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Ventilfunktion: 2/2-Wege
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • Betriebsdruck, min.: 0.1 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Magnetventile, Pneumatik, Prozesssteuerung, Robotik, SENSATA / CYNERGY3, SOL2A1, 2894880, 289-4880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 159,80*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,80*
    € 190,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,60*
    € 188,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,62*
    € 182,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,17*
    € 181,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,62*
    € 153,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.