Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 SOL1B1 MAGNETVENTIL, 3/8 Zoll, 15BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894878
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     SOL1B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatische Anschlussmethode: Innengewinde
  • Pneumatischer Anschluss: G3/8
  • Produktpalette: SOL
  • Pneumatische Montage: Inline
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Durchflussrate: 1.7 m³/h
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Ventilfunktion: 2/2-Wege, geschlossen
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • Betriebsdruck, min.: 0.1 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Magnetventile, Pneumatik, Prozesssteuerung, Robotik, SENSATA / CYNERGY3, SOL1B1, 2894878, 289-4878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 85,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,55*
    € 101,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,62*
    € 99,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,57*
    € 91,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,52*
    € 76,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.