Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4E8CB-AN MCU, ARM CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893218
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E8CB-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM4E Series Microcontrollers
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 79 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM4E
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4E8CB-AN, 2893218, 289-3218
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 11,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320202
    € 90,95*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    € 74,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.