Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATWINC3400-MR210UA122 NETZWERK-CONTROLLER-MODUL BLUETOOTH 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893210
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATWINC3400-MR210UA122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.2 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 4.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 2
  • Empfangsempfindlichkeit: -92.5 dBm
  • Übertragungsrate: 72.2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 19,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.