Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMW25H18-MR210PB1954 SMART-WLAN-MODUL, 2.412-2.484MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893205
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMW25H18-MR210PB1954
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
USB-Adapter
Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • HF-Frequenz: 2.484 MHz
  • Modulanwendungsbereiche: Drahtlose Verbindungen
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,71*
    € 20,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,66*
    € 21,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.