Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVALKITSTKNX EVAL/DEV KIT, MINIATUR-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893185
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVALKITSTKNX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PWM-Controller
mikrocontroller
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Evaluations- &, Development Kit STKNX, STM32
  • Kit-Anwendungsbereich: Kommunikation über Stromkabel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STKNX, STM32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, STMICROELECTRONICS, EVALKITSTKNX, 2893185, 289-3185
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 213,83*
    € 261,06*
    Frei Haus
    ab € 275,97*
    € 338,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 261,06*
    € 310,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 256,08*
    € 304,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,17*
    € 281,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,77*
    € 277,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,83*
    € 254,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.