Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZPT-8RD FUNK-TELEMETRIE-MODUL, FM, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892965
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZPT-8RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FM
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Unterstützte Bausteine - HF-Empfänger: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -121 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anwendungen HF-Empfänger: I/O-Telemetriegeräte, Fernsteuerung, Fernschaltung, Lichtsignalanlagen mit Fernsteuerung, Sensoren
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Frequenz: 868 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Empfänger, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZPT-8RD, 2892965, 289-2965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,75*
    € 22,51*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 11,81*
    € 27,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,29*
    € 22,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.