Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DMR20-4/20S-R-C PROZESSÜBERWACHUNG SCHLEIFENGESP. ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892845
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-4/20S-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
murata amperemeter
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: Prozess
  • Produktpalette: DMR20-4/20 Series
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 7.6 mm
  • Messbereich: 4mA bis 20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMR20-4/20S-R-C, 2892845, 289-2845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 59,39*
    € 83,79*
    € 5,90*
    ab € 61,63*
    € 88,29*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,45*
    € 93,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,79*
    € 99,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,90*
    € 97,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,85*
    € 84,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,52*
    € 82,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,39*
    € 70,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.