Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter, variable Drehzahl, Frequenzumrichter, Power XL DE1, 370W, 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-341D3NN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Nennleistung: 370 W
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 1.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, drehzahlstarter eaton, eaton motorstarter, ac-motor 370w, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE11-341D3NN-N20N, 2891142, 289-1142
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 174,58*
    € 207,77*
    167 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 187,81*
    € 225,05*
    21 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 199,53*
    € 236,77*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 199,99*
    € 238,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 259,80*
    € 305,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,79*
    € 363,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 295,94*
    € 352,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 278,54*
    € 331,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 269,98*
    € 321,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 259,80*
    € 309,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.