Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter, variable Drehzahl, Frequenzumrichter, Power XL DE1, 370W, 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891134
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-341D3FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Nennleistung: 370 W
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 1.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE11-341D3FN-N20N, 2891134, 289-1134
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 177,86*
    € 197,56*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 178,84*
    € 198,12*
    Frei Haus
    ab € 182,77*
    € 203,62*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 187,68*
    € 208,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 266,98*
    € 290,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,72*
    € 345,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 289,87*
    € 344,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,73*
    € 337,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,99*
    € 330,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 266,98*
    € 317,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    197586 DX-COM-STICK3-KIT
    ab € 106,45*
    Zubehör
    Eaton
    169131
    ab € 65,11*
    Zubehör
    Eaton
    269542
    ab € 110,45*
    Zubehör
    Eaton
    269500
    ab € 46,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.