Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-39400-004 ENET-STECKER ABGEDICHTET RJ45 8POS KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890981
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-39400-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: SealJack
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-39400-004, 2890981, 289-0981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.