Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PPB-030-K KABEL, RJ45-STECKER/STECKER, CAT5E, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890933
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PPB-030-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj45 stecker stewart
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PPB
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PPB-030-K, 2890933, 289-0933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,12*
    € 64,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,86*
    € 64,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,55*
    € 55,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,58*
    € 42,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.