Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PPB-020-K KABEL, RJ45-STECKER/STECKER, CAT5E, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890932
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PPB-020-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 5e
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PPB
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PPB-020-K, 2890932, 289-0932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,87*
    € 48,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,50*
    € 47,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,48*
    € 42,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.