Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PAC-030-K KABEL, RJ45-STECKER/RJ45-STECKER CAT6 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890930
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PAC-030-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PAC
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PAC-030-K, 2890930, 289-0930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,31*
    € 74,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,15*
    € 62,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.