Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PAC-020-K KABEL, RJ45-STECKER/RJ45-STECKER CAT6 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890929
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PAC-020-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PAB
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PAC-020-K, 2890929, 289-0929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,12*
    € 62,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,03*
    € 41,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.